WAC 75X8X25.4X30° ダブルアングルカッター WAC FKD(フクダ精工) 54989368

WAC 75X8X25.4X30° ダブルアングルカッター WAC FKD(フクダ精工) 54989368
WAC 75X8X25.4X30° ダブルアングルカッター WAC FKD(フクダ精工) 54989368

ダブルアングルカッター WAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅l(mm)L:8
刃数N:22
外径D(Φmm)75
角度θ(°)30
内容量1枚注文コード54989368品番WAC 75X8X25.4X30°
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。

材質SKH51刃数N:22外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4角度θ(°)30刃幅l(mm)L:8刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする