Hankook(ハンコック)
S FIT EQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本
注文コード
54990593
品番
LK01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ウェットブレーキングとハンドリング性能を大幅に改善された超高性能夏用タイヤ
タイヤサイズ
185/55R16
タイヤ幅(mm)
185
偏平率(%)
55
リム径(inch)
16
タイヤ外径(mm)
606
ロードインデックス
83
速度記号
V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300