曜日別特売
LK01 S FIT EQ Hankook(ハンコック) 54990654

S FIT EQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード54990654品番LK01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウェットブレーキングとハンドリング性能を大幅に改善された超高性能夏用タイヤ

タイヤサイズ235/35ZR19タイヤ幅(mm)235偏平率(%)35リム径(inch)19タイヤ外径(mm)643ロードインデックス91速度記号Y
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする