ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4 注文コード54991520 品番2RBE 4XR0.75
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は刃径Dなど221種類から選べます 他の種類を見る

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。

材質SKH56 全長L(mm)59 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)12 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30° コーナー半径R(mm)R0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする