※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの スパナ/レンチ
アックスブレーンの コンビネーションスパナ
プッシュギアレンチ フレックスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
54991625
品番
APF-08
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途
機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!
仕様
12角
全長(mm)
140
質量(g)
34.3
首振角度(°)
180
二面幅(mm)
8
ギア数
90
商品説明動画
プッシュギアラチェット
参考になった