※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APF-13 プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン 54991659 APF-13 プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン 54991659

プッシュギアレンチ フレックスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 54991659 品番 APF-13
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プッシュして回すだけで正逆切替可能!

用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適! 仕様12角 全長(mm)178 質量(g)95.5 首振角度(°)180 二面幅(mm)13 ギア数90

商品説明動画

プッシュギアラチェット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする