※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの スパナ/レンチ
アックスブレーンの コンビネーションスパナ
プッシュギアレンチ フレックスタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
二面幅(mm)
17
注文コード
54991686
品番
APF-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,560
この商品は
二面幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途
機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!
仕様
12角
全長(mm)
227
質量(g)
186.5
首振角度(°)
180
二面幅(mm)
17
ギア数
90
商品説明動画
プッシュギアラチェット
参考になった