※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW300DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 54991914 TW300DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 54991914 TW300DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 54991914 TW300DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 54991914 TW300DZ 充電式インパクトレンチ マキタ 54991914

充電式インパクトレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54991914 品番TW300DZ
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 タイプ本体のみ 電源(V)直流18 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])最速:0〜4000/強:0〜3400/中:0〜2600/弱:0〜1800 モーターハイパワーブラシレスモータ 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 最大締付トルク(N・m)300 モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード 回転数(min-1[回/分])最速:0〜3200/強:0〜2600/中:0〜1800/弱:0〜1000 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
注意
※本体のみの商品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
タイヤ交換

設定を把握出来れば これほど楽ちんな工具は無いほどです 初めに何回か締めてみて トルクレンチで設定を把握すると良いでしょう またマキタのバッテリーが有る人はおすすめです 本体だけなら 車3台ぐらい持ってれば元はすぐ取れそうです

2人が参考にしています
2024-11-19
用途:
タイや交換等
その他業種

これまでのタイヤ交換はインパクトドライバーで作業していたのですが、ビットが折れてしまったので今回購入しました。作業に当たっては、安心感もあり大変満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
54991914
2021-10-15
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

トルクも十分でユニバーサルワンタッチアダプターと共用で大変使いやすいです。

32人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする