アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 自動スプレーガン
長首ガン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
54992036
品番
LW1-10E1-0015
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(g)
455
角度(°)
首曲り:0
ノズル口径(Φmm)
1
首長(mm)
150
アズワン品番
64-8601-93