FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の スクエアハイスエンドミル
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1
刃長l(mm)
7.5
注文コード
54993805
品番
2XLF 1X7.5
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l・刃長
など
518
種類から選べます
他の種類を見る
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質
SKH56
全長L(mm)
50
刃径公差
0〜-0.03
刃径D(Φmm)
1
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
7.5
リード角
右ネジレ30°