3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)1.2 刃長l(mm)7.5 注文コード54993830 品番2XLF 1.2X7.5
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径D・刃長l・刃長など518種類から選べます 他の種類を見る

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。

材質SKH56 全長L(mm)50 刃径公差0〜-0.03 刃径D(Φmm)1.2 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)7.5 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする