14.4V 充電振動ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54994538 品番EZ7940LJ2S-H
参考基準価格(税別)¥92,700 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5〜Φ13 バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)14.4 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10[102]、低速:28[286]/【剛性体制締付トルク】高速:21.6[220]、低速:36[367] アズワン品番64-8512-44 回転数(回/分)高速:200〜1400、低速:70〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする