充電ジグソー黒本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54994547 品番EZ4541LJ2S-B
参考基準価格(税別)¥118,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。
切り粉が飛び散りにくいカバー付。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)

ストローク数(回/分)0〜2400(14.4V時) ストローク幅(mm)約20 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63 質量(kg)2.25(電池パック装着時) 保護等級IP56 振動3軸合成値(m/s2)8.8 用途木工切断、金工切断 モーター電圧(V)DC14.4 アズワン品番64-8512-20
注意
※バッテリーは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする