材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20〜+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)