※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 直管型LEDベースライト
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法28
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54995798
品番
EXILF2211BSA9U1-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
材質
仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)
806
幅(mm)
169
質量(kg)
12.5
高さ(mm)
702
材質(本体)
アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)
-20〜+40
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
60000(光束維持率90%)
保護等級
IP65
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
硬質ガラス
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)
1660
使用場所
屋内・屋外
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ
電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
耐雷サージ
10kV(コモンモード)