材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)445
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20〜+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)