※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54996087 品番E30421W/NSAN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥129,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 消費電力(W)65(100V)、63(200V/242V) ビームの開き(°)(1/10)86 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)133.8(100V)、138.0(200V/242V) 仕様電源ユニット別置形 質量(kg)5.9 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100/200〜242 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) 明るさ水銀ランプ250W相当 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)8700 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54996087 E30421W/NSAN8 60617491 E30441W/NSAN9 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ 岩崎電気 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする