※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54996114 品番E30423W/LSAN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥211,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) ビームの開き(°)(1/10)86 平均演色評価数(Ra)80 光源色2700K相当(電球色タイプ) 仕様電源ユニット別置形 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100/200〜242 保護等級IP43 エネルギー消費効率(Lm/W)103.6(100V)、106.2(200V/242V) 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)17100 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54996114 E30423W/LSAN8 60617545 E30443W/LSAN9 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする