※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54996157
品番
E30423W/NSAN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥211,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
消費電力(W)
165(100V)、161(200V/242V)
ビームの開き(°)
(1/10)86
平均演色評価数(Ra)
70
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
仕様
電源ユニット別置形
質量(kg)
5.7
色
グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
周波数(Hz)
50/60共用
入力電圧(V)
100/200〜242
保護等級
IP43
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.9(100V)、119.8(200V/242V)
使用場所
屋外・屋内
LED寿命(時間)
60000(光束維持率70%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル:500(器具外)
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
19300
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)