仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
質量(kg)1.7
材質(本体)亜鉛鋼板
消費電力(W)27
定格電圧(V)100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可