DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54996507
品番
WP-R300DS-1BK
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
カーブタイプ
アルミスライドバックル
D環1個
補助ベルト幅170mm
用途
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
色
ブラック
質量(g)
約780
ウエスト(cm)
参考サイズ(着衣時):82〜98
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト(軽量アルミスライドバックル付)
材質(補助ベルト)
ポリエステルベルト(軽量V角環1個付・軽量D環1個付)
胴ベルト(mm)
45×1200
補助ベルト(mm)
170×720
注意
※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は、商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。