タスマジック SP

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54996516 品番-
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】。作業効率性を考えた大容量のセットをご用意!施工に必要なツールが一式そろっています。
経年劣化や衝撃加重によって割れた屋根材も、浸透型補修材で両面補修が可能な上に、強固な仕上がりに。補修箇所は屋根材の2倍の強度!(試験センターにて耐荷重試験済み)
2液タイプの補修剤ですが、箱から出した補修剤を袋の上から揉むようにして混ぜるだけなので軽量不要で簡単にご使用になれます。
水に強いため、高圧洗浄後で多少の水分が残った状態でも使用が可能。
収納バッグは長さ調節可能ベルト付きで、持ち運びも肩に掛けて楽々!掛けながらの作業ができて作業効率UP!
収納仕切り付きでバックの中身をいつでもスッキリ収納!

用途屋根補修材・浸透型・屋根修理 セット内容タスマジック補修剤(10パック)×2箱、専用プレート×5枚、タスフィルム(10枚)×2袋、コグチストッパー×5個、クサビ×14個、ヘラ×5個、その他付属品 タイプ2液性 対応材質平板ストレート瓦 長さ(cm)補修可能長さ:約20〜30/パック 危険物の類別非危険物
注意
※平板スレート屋根材専用ですので、それ以外には使用しないでください。
※気温10℃以下では使用しないでください。
※10℃以上、40℃以下の日の当たらない場所で保管してください。
※ヒビの状況・天候により、タスマジック1パックに対する補修可能長さは変動します。
※ご購入後、補修剤についてはなるべくお早めにお使いください。
※その他、必ず説明書お読みになってからご使用ください。

商品説明動画

最新【タスマジック】施工方法と応用編
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54996516
2024-03-15
用途:
屋根のメンテナンスで使用しました。
森塗装店 様 (建設業・工事業)

コローニアルのクラックや割れや欠けを修復をしましたが
コーキング処理よりも
断然に強度が有り
納得の行く作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする