パントレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×12袋) 注文コード 54997058 品番 10-121
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

紙製のパントレー。まとめ買い用トレーとしても使えます。

用途パントレー 仕様パーツ数:1 材質紙(特白ボール)、内側表層バージンパルプ100% 形状サーフトレー 寸法(mm)260×180×33 サイズM 質量(g)21 枚数600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする