※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
パントレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
54997067
品番
10-122
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
紙製のパントレー。まとめ買い用トレーとしても使えます。
用途
パントレー
仕様
パーツ数:1
材質
紙(特白ボール)、内側表層バージンパルプ100%
形状
サーフトレー
寸法(mm)
320×220×35
サイズ
L
質量(g)
36
枚数
400