※使用例

リボンラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×30袋) 注文コード54997094 品番10-154
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

クレープのテイクアウトに。斜めに切り取り点線付き。バージンパルプ100%。

用途クレープ袋 仕様パーツ数:1 材質晒100g 形状クレープ三角袋 寸法(mm)口巾125×190 サイズM 質量(g)3 枚数3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする