※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
カフェグリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×20袋)
質量(g)
6
注文コード
54997128
品番
10-157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
質量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カフェをイメージしたデザインのテイクアウト資材。バージンパルプ100%。
仕様
パーツ数:1
材質
紙
形状
BOX
寸法(mm)
75(52)×48×81H
サイズ
S
質量(g)
6
枚数
2000