ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
マルセイユバーガーOPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×40袋)
注文コード
54997146
品番
10-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フランス語の創作文字でお洒落なバーガー袋。2方シールのOPP袋です。
寸法(mm)
120×122
サイズ
S
枚数
4000
質量(g)
0.7
仕様
パーツ数:1
材質
OPP 0.03
用途
バーガー袋