ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
マルセイユバーガー紙袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×60袋)
注文コード
54997173
品番
10-205
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
フランス語の創作文字でお洒落にシックに包めるバーガー袋。外/紙、内/フィルム。
用途
バーガー袋
仕様
パーツ数:1
材質
薄葉紙+LDPE
寸法(mm)
120×122
サイズ
S
質量(g)
1
枚数
6000