マルセイユバーガー紙袋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×30袋) 寸法(mm)180×182 注文コード54997198 品番10-207
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

フランス語の創作文字でお洒落にシックに包めるバーガー袋。外/紙、内/フィルム。

用途バーガー袋 仕様パーツ数:1 材質薄葉紙+LDPE 寸法(mm)180×182 サイズL 質量(g)2.3 枚数3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする