マルセイユバーガー紙袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×20袋) 注文コード 54997207 品番 10-208
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

フランス語の創作文字でお洒落にシックに包めるバーガー袋。外/紙、内/フィルム。

用途バーガー袋 仕様パーツ数:1 材質薄葉紙+LDPE 寸法(mm)220×222 サイズLL 質量(g)3.5 枚数2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする