ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
マルセイユPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
54997216
品番
10-210
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
どんなパンにも合うデザインのPPパン袋。フランス語の創作文字でお洒落に。
用途
パン袋
仕様
パーツ数:1
材質
IPP・PP
寸法(mm)
150×180
サイズ
S
質量(g)
1
枚数
2000