マルセイユPP袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×20袋) 注文コード 54997234 品番 10-212
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

どんなパンにも合うデザインのPPパン袋。フランス語の創作文字でお洒落に。

用途パン袋 仕様パーツ数:1 材質IPP・PP 寸法(mm)200×300 サイズL 質量(g)3 枚数2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする