ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
モンペリエバーガーOPP袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×40袋)
注文コード
54997259
品番
10-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
イラスト入りで南フランス気分。お洒落なバーガー袋。2方シールのOPP袋です。
用途
バーガー袋
仕様
パーツ数:1
材質
OPP 0.03
寸法(mm)
150×152
サイズ
M
質量(g)
1.2
枚数
4000