ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
モンペリエバーガー紙袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×60袋)
注文コード
54997268
品番
10-235
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
鮮やかなオレンジが売り場で目立ちます。外/紙、内/フィルム。
用途
バーガー袋
仕様
パーツ数:1
材質
薄葉紙+LDPE
寸法(mm)
120×122
サイズ
S
質量(g)
1
枚数
6000