ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
シュー袋 120角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×50袋)
注文コード
54997304
品番
10-253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シュークリームやハンバーガーなど幅広く使用できます。可愛いアニマル柄付!お店を可愛く彩ります。
寸法(mm)
120×120
サイズ
120角
枚数
5000
質量(g)
0.8
仕様
パーツ数:1
材質
OPP 0.03
色(柄)
ウサギ
用途
パン袋