ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
シュー袋 150角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×50袋)
注文コード
54997347
品番
10-257
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シュークリームやハンバーガーなど幅広く使用できます。可愛いアニマル柄付!お店を可愛く彩ります。
用途
パン袋
仕様
パーツ数:1
材質
OPP 0.03
寸法(mm)
150×150
サイズ
150角
質量(g)
1.25
枚数
5000
色(柄)
ウサギ