※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
ミエルデリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚×5袋)
注文コード
54997374
品番
10-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
中身が見えるテイクアウト箱。耐水耐油段ボール。曇り止め窓フィルム使用。
用途
サンドイッチ 総菜パン
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールG段
寸法(mm)
150(125)×150(125)×70
サイズ
M
質量(g)
27
枚数
100