※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品用袋・包材
ヤマニパッケージの パン・菓子用袋
ミエルデリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚×5袋)
注文コード
54997383
品番
10-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中身が見えるテイクアウト箱。耐水耐油段ボール。曇り止め窓フィルム使用。
用途
サンドイッチ 総菜パン
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールG段
寸法(mm)
200(180)×150(130)×60
サイズ
L
質量(g)
30
枚数
100