10-318 ミエルピザ箱 持ち手付き ヤマニパッケージ 54997399 10-318 ミエルピザ箱 持ち手付き ヤマニパッケージ 54997399

ミエルピザ箱 持ち手付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚×5袋) 注文コード54997399 品番10-318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ピザ10インチ。持ち手付なので袋に入れる手間がかかりません。天面曇り止めフィルム付。

用途テイクアウト用 仕様パーツ数:1 材質ダンボールG段 寸法(mm)265×264×50 サイズ10インチ 質量(g)112 枚数100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする