10-319B モノトーン耐油三角袋 ヤマニパッケージ 54997408 10-319B モノトーン耐油三角袋 ヤマニパッケージ 54997408

モノトーン耐油三角袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×30袋) 注文コード54997408 品番10-319B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モノトーンが可愛いテイクアウト袋!耐水耐油紙。そのままポテト等入れて頂けます!

寸法(mm)135×234 枚数3000 質量(g)2 仕様パーツ数:1 材質晒クラフト(PEラミ入) ブラック 用途ポテトや揚げ物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする