ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品容器
ヤマニパッケージの ボックス
モノトーン耐油三角袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×30袋)
注文コード
54997417
品番
10-319W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノトーンが可愛いテイクアウト袋!耐水耐油紙。そのままポテト等入れて頂けます!
寸法(mm)
135×234
枚数
3000
質量(g)
2
仕様
パーツ数:1
材質
晒クラフト(PEラミ入)
色
ホワイト
用途
ポテトや揚げ物