10-320B テイクアウトBOX ヤマニパッケージ 54997426 10-320B テイクアウトBOX ヤマニパッケージ 54997426

テイクアウトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚×8袋) 注文コード54997426 品番10-320B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イベントで活躍するテイクアウトBOX。内面耐水耐油加工。上部を折るとフタになり、こぼれ防止になります。

用途ポテトやチキンなど 仕様パーツ数:1 材質 寸法(mm)112(70)×70×110 質量(g)9 枚数1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする