ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品容器
ヤマニパッケージの ボックス
テイクアウトBOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚×8袋)
注文コード
54997435
品番
10-320W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イベントで活躍するテイクアウトBOX。内面耐水耐油加工。上部を折るとフタになり、こぼれ防止になります。
用途
ポテトやチキンなど
仕様
パーツ数:1
材質
紙
寸法(mm)
112(70)×70×110
色
白
質量(g)
9
枚数
1600