※使用例
ヤマニパッケージ
モノトーンカップスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×20箱)
注文コード
54997453
品番
10-322
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホットドリンク用段ボールスリーブ。ホットカップの熱さを軽減。紙コップの必需品!
用途
カップスリーブ
質量(g)
5
仕様
パーツ数:1
材質
片段
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
58
容量(オンス)
8
底径(Φmm)
55
入数
2000