※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 紙皿・ドリンク関連商品
ヤマニパッケージの 紙コップ
モノトーンカップスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×20箱)
注文コード
54997469
品番
10-323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホットドリンク用段ボールスリーブ。ホットカップの熱さを軽減。紙コップの必需品!
質量(g)
6
仕様
パーツ数:1
材質
片段
用途
カップスリーブ
直径(Φmm)
75
高さ(mm)
60
容量(オンス)
10〜13
底径(Φmm)
65
入数
2000