※使用例

ミエルピザ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×10袋) 注文コード 54997478 品番 10-371B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

テイクアウト用ピザ箱。耐水耐油加工。窓付きなので中身を見せて陳列可能。曇り止め加工フィルム使用。

寸法(mm)265×265×36 サイズ10インチ 枚数200 質量(g)80 仕様パーツ数:1 材質ダンボールF段 クラフト 用途テイクアウト用
注意
※油分の多いものはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする