※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品容器
ヤマニパッケージの ボックス
ミエルピザ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚×10袋)
注文コード
54997487
品番
10-348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
テイクアウト用ピザ箱。耐水耐油加工。窓付きなので中身を見せて陳列可能。曇り止め加工フィルム使用。
寸法(mm)
288×283×36
サイズ
11インチ
枚数
200
質量(g)
87
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールG段
色
クラフト
用途
テイクアウト用
注意
※油分の多いものはご注意ください。