※使用例

10-349 ミエルピザ箱 ヤマニパッケージ 54997496 10-349 ミエルピザ箱 ヤマニパッケージ 54997496

ミエルピザ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×8袋) 注文コード 54997496 品番 10-349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

テイクアウト用ピザ箱。耐水耐油加工。窓付きなので中身を見せて陳列可能。曇り止め加工フィルム使用。

寸法(mm)313×310×36 サイズ12インチ 枚数160 質量(g)99 仕様パーツ数:1 材質ダンボールG段 クラフト 用途テイクアウト用
注意
※油分の多いものはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする