※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 食品容器
ヤマニパッケージの ボックス
P・Tピザ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚×10袋)
注文コード
54997548
品番
10-366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
テイクアウト用ピザ箱。おしゃれな食材イラスト柄。耐水耐油加工。曇り止めフィルム付き。
用途
テイクアウト用
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールG段
寸法(mm)
288×283×36
色
クラフト
サイズ
11インチ
質量(g)
87
枚数
200
注意
※油分の多いものはご注意ください。