ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 紙皿・ドリンク関連商品
ヤマニパッケージの カップホルダー
紙トレー(ドリンクホール有)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25枚×12袋)
注文コード
54997593
品番
10-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
イベントなどの軽食テイクアウトに。ドリンクホールがあり片手が空くので歩きながら食べれます。耐水耐油加工。
用途
パン用紙トレー
仕様
パーツ数:1
材質
ダンボールE段
寸法(mm)
240×150×25
質量(g)
18
枚数
300